Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3

Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3

Art.-nr. 06136403

EAN 4099618032615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3

Art.-nr. 06136403
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
Consists of a pistol ratchet multi-bit screwdriver with LED light and 7 bits
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Max. koppel

40 Nm

Aantal tanden

45 st

Aantal bits

7 st

Zwaardbreedte (A1)

10 mm

Rateldiameter (A2)

37 mm

Handvatbreedte (A3)

40 mm

Bladlengte (B)

25 mm

Ratellengte (C)

26 mm

Handvatlengte (D)

113 mm

Inclusief Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3:
0 x
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

MAGAZIJNSCHROEVENDR-PISTOOL-RAT-LED-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie
Hoeveelheid: 0 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW10; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x