Pipe holder W-IP
Pipe holder W-IP
Art.-nr. 5256100061
EAN 4099618232817
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 150 mm |
Breedte (B) | 105 mm |
Hoogte (H) | 6 mm |
Materiaaldikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 65 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 640,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!