Pinceau pour radiateur Professionnel
Pinceau à radiateur Pro à poils clairs
PINCEAU POUR CORPS CHAUD PRO, GR.2

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mélange robuste de poils de soie de Chine pure et de polyester clairs de haute qualité
- Ne gonfle pas dans l'eau
- Bonnes absorption et application de la peinture
- Bonne finition
- Virole en étain
- Manche en bois non peint
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux endroits difficiles à atteindre, tels que derrière les radiateurs, dans les coins, dans les renfoncements et sur les murs.
Matière des poils | Synthétique |
Couleur des poils | Beige |
Matière de la poignée longue | Bois |
Matière de la cosse | Fer-blanc |
Longueur des poils | 49 mm |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 9 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peinture à dispersion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!