Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pinceau pour pâte et apprêt

Colle et pinceau pénétrant

Art. N° 0693008170

EAN 4065746287739

Prix affichés aux clients après connexion
Pinceau pour pâte et apprêt

Art. N° 0693008170
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
La brosse de qualité maximale conserve sa forme et sa souplesse grâce à ses pointes en fibres particulièrement fines

Ne se dilate pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas


Rangement sécurisé


  • Le crochet pour seau pratique permet de fixer facilement la brosse au bord du seau pour qu'elle puisse s'égoutter


Couverture haute performance


  • Les poils en polyester particulièrement résistants de la plus haute qualité permettent de peindre une plus grande surface, plus rapidement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les travaux de peinture simples ainsi que pour l'application de pâte et d'apprêt

Longueur

170 mm

Largeur

70 mm

Longueur des poils

72 mm