Pinceau pour façade
Pinceau pour façade
BROSSE FAÇADE, 50MM
Art. N° 069361550
EAN 4050382706812
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Information à l'attention des peintres : double épaisseur
- Mélange robuste de poils de Chine noirs purs d'excellente qualité et de polyester
- Conserve sa forme et sa souplesse
- Gonfle à peine dans l'eau
- Absorption et application optimales de la peinture
- Mouvement fluide
- Lignes fines et précises
- Finition de grande qualité
- Virole en acier inoxydable, entièrement collée
- Manche en bois non peint
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux travaux de peinture de tous types, notamment pour les murs et les façades
Matière des poils | Soie de Chine et polyester |
Matière de la poignée longue | Bois |
Longueur des poils | 54 mm |
Largeur | 50 mm |