Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pinceau plat WB Pour peintures à base aqueuse

Pinceau rond WB

Art. N° 0693520100

EAN 4065746286923

Prix affichés aux clients après connexion
Pinceau plat WB Pour peintures à base aqueuse

Art. N° 0693520100
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
Pinceau plat de haute qualité pour une finition de surface uniforme grâce à des pointes de fibres particulièrement fines

Ne se dilate pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas dans l'eau


Virole étanche aux liquides et qui ne tache pas


  • La virole en plastique entièrement collée en polyamide de haute qualité empêche la pénétration de liquides

  • La virole sans métal ne se corrode pas et dure donc plus longtemps avec un entretien approprié


Rangement sécurisé


  • Le crochet pour seau pratique permet de fixer facilement la brosse au bord du seau pour qu'elle puisse s'égoutter


Confortable à utiliser


  • Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture avec des peintures à base de solvant, en particulier sur de grandes surfaces telles que les planchers et les terrasses

Matière des poils

Synthétique

Couleur des poils

Beige

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de la cosse

Polyamide

Longueur des poils

66 mm

Largeur

100 mm

Épaisseur

30 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peinture à base aqueuse

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs