Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pinceau plat LM coudé Pour les peintures à base de solvant

Pinceau plat coudé LM

Art. N° 069305020

EAN 4065746287845

Prix affichés aux clients après connexion
Pinceau plat LM coudé Pour les peintures à base de solvant

Art. N° 069305020
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
Pinceau plat de haute qualité offrant une finition uniforme des surfaces grâce aux extrémités en fibres fines

Ne se dilate pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas dans l'eau


Confortable à utiliser


  • Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux travaux de peinture et de retouche mineurs avec des peintures à base à base de solvant, particulièrement pour les feuillures de fenêtres et de portes ainsi que d'autres endroits difficiles d'accès

Matière des poils

Synthétique

Couleur des poils

Beige

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de la cosse

Fer-blanc

Longueur des poils

42 mm

Largeur

20 mm

Épaisseur

8 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peintures et laque à base de solvant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs