Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pinceau plat LM Pour les peintures à base de solvant

Pinceau plat LM

Art. N° 0693510100

EAN 4065746286879

Prix affichés aux clients après connexion
Pinceau plat LM Pour les peintures à base de solvant

Art. N° 0693510100
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
Pinceau plat de haute qualité pour une finition de surface uniforme grâce à des pointes de fibres particulièrement fines

Ne gonfle pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne gonfle pas dans l'eau


Virole étanche aux liquides et qui ne tache pas


  • La virole en plastique entièrement liée en polyamide de haute qualité empêche la pénétration de liquides

  • La virole sans métal ne se corrode pas et dure donc plus longtemps avec un entretien approprié


Rangement sécurisé


  • Le crochet pour seau pratique permet de fixer facilement la brosse au bord du seau pour qu'elle puisse s'égoutter


Confortable à utiliser


  • Le manche en hêtre brut à grain fin est confortable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture avec des peintures à base de solvant, en particulier sur de grandes surfaces telles que les planchers et les terrasses

Matière des poils

Synthétique

Couleur des poils

Noir

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de la cosse

Polyamide

Longueur des poils

66 mm

Largeur

100 mm

Épaisseur

30 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peintures et laque à base de solvant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs