Pinceau plat LM ECONOMY Pour les peintures à base de solvant
Pinceau plat LM ECONOMY
BROSSE LARGE, MODÈLE ECONOMIC-L.120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Poils résistants à l'usure
- Les poils synthétiques spécialement conçus et résistants à l'usure sont polyvalents
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux travaux de revêtement et de peinture simples, y compris avec les peintures à base de solvant
Matière des poils | Synthétique |
Couleur des poils | Beige |
Matière de la poignée longue | Plastique |
Matière de la cosse | Fer-blanc |
Longueur des poils | 53 mm |
Largeur | 120 mm |
Épaisseur | 25 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peintures et laque à base de solvant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!