Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pinceau à plafond

Brosse pour plafond ZEBRA
BROSSE POUR PLAFOND

Art. N° 069363595

EAN 4050382709097

Prix affichés aux clients après connexion
Pinceau à plafond

Art. N° 069363595
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
La brosse de qualité maximale conserve sa forme et sa souplesse grâce à ses pointes en fibres particulièrement fines

Ne se dilate pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas


Rangement sécurisé


  • Le crochet pour seau pratique permet de fixer facilement la brosse au bord du seau pour qu'elle puisse s'égoutter


Confortable à utiliser


  • Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler


Couverture haute performance


  • Les poils en polyester particulièrement résistants de la plus haute qualité permettent de peindre une plus grande surface, plus rapidement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture et de réparation sur de grandes surfaces, en particulier à la réparation du plâtre et à l'application de peintures et d'apprêts

Longueur

180 mm

Largeur

80 mm

Longueur des poils

95 mm