Pince universelle extra robuste DIN ISO 5746
Pince universelle extra robuste DIN ISO 5746
PINCE MIXTE RENFORCÉE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduction considérable de la force requise durant la coupe grâce à un effet d'optimisation
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Lames : Trempage par induction supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 200 mm |
Longueur en pouces | 8 in |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,8 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,7 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 2,2 mm |