Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince universelle électronique, tête pointue

Pince coupante latérale électronique tête pointue
PINCE COUPANTE DIAGONALE ÉLECTRONIQUE

Art. N° 071407 40
EAN 4011231709385

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sans biseau, pour coupe à fleur
  • Norme : DIN ISO 9654

  • Manche : Poignée à prise souple et confortable

  • Charnières entrepassées, haute précision, action sans recul

  • Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince

  • Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides

  • Tête : Polie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coupe à fleur.

Longueur

115 mm

Largeur des mâchoires

11 mm

Longueur de coupe

14 mm

Épaisseur des mâchoires

7 mm

Capacité de coupe de diamètre min./max. dans fil souple

0,3-1,3 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

1 mm