Pince universelle électrique VDE
Pince mixte robuste VDE
PINCE COMBINÉE RENFORCÉE VDE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Lame extralongue également compatible avec les câbles plus épais
- Poignée confortable monomatière avec collier VDE large pour travailler en toute sécurité
- Lames de précision durcies par induction
- Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
- Surfaces entièrement meulées et chromées
- Joint inséré, démultiplicateur
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,8 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 2,2 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 13 mm |
Norme EN | 60900 |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |
Finition | Chromé |
Matière | Acier |
ISO | 5746 |