Pince universelle VDE, DIN ISO 5749 CEI 60900
Pince univ. VDE DIN ISO 5749 CEI60900 manche 1cp
PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE, 160MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Tête mince pour une accessibilité optimale
- Poignée monocomposant avec large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité
- Arêtes de coupe : Arêtes de coupe de précision durcies par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Joint à recouvrement
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 4 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 2,8 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2 mm |
Norme EN | 60900 |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
ISO | 5749 |
Matière de la poignée | Plastique |