Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour colliers attache-câbles

Pince pour colliers attache-câble en nylon
PINCE-POUR-COLLIER-ATTACHE-CABLE-TYP1

Art. N° 071501 61
EAN 4011231723886

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour serrer et couper les serre-câbles
  • La taille du serre-câble peut être ajustée à l'aide de la molette de réglage sur la poignée

  • 6 niveaux (80–200 N)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour collier attache-câble

2,4 mm, 3,6mm, 4,8mm

Longueur

160 mm

Matière

Métal

Poids du produit (par pièce)

360.000 g