Pince pour collier en bande à ressort, grande
Pince collier bande à ressort, grande
Art. N° 0714577122
EAN 4052703612239
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
S'adapte à la quasi-totalité des colliers proposés sur le marché Idéale pour les espaces restreints, car elle peut être utilisée sur trois côtés. Deux pinces permettent de prendre en charge la quasi-totalité des colliers.
Sûr
Un mécanisme de préhension robuste et des mors de forme spéciale empêchent le glissement des colliers.
Simple
La fermeture de la pince suffit pour la verrouiller de façon sécurisée. Pour la déverrouiller, appuyer sur le piton de déverrouillage.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 225 mm |