Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour collier en bande à ressort

Pince pour collier en bande à ressort
PINCE POUR LAME DE RESSORT

Art. N° 0714577110
EAN 4038898326472

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pince à mors de serrage rotatif et mécanisme de verrouillage
  • Le mors de serrage rotatif permet un alignement universel de la pince dans les endroits confinés.

  • Le mécanisme de verrouillage maintient le collier en position ouverte sans appliquer aucune force.

  • Des mors de sécurité spéciaux empêchent les colliers d'ancrage de glisser.

  • Conception extra-longue pour la pré-tension des étriers

  • Construction en acier spécial avec gainage de manche en PVC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

270 mm

Diamètre de collier min./max. (D)

18-54 mm

Largeur de pince

12, 15