Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour cliquet à une main

Pince coupante à cliquet à une main
COUPE-TUBES À CLIQUET UNE MAIN, 250MM

Art. N° 071507 54

EAN 4011231725637

Prix affichés aux clients après connexion
Pince pour cliquet à une main

Art. N° 071507 54
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
Manche avec protection des mains contre les dérapages



Arête de coupe :


  • Pour câbles en cuivre et en aluminium multibrin

  • Aucune compression des câbles

  • Traitement par trempage

  • Rectifiée avec précision


La pince peut être déverrouillée dans n'importe quelle position



Flanc :


Actionnement d'une seule main, transmission de levier optimale



Joint :


Mécanisme à cliquet

Indication

Non adapté aux câbles en acier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Coupe, dénudage.

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

32 mm

Longueur (L)

250 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

240 mm²

Longueur en pouces (L)

6 in

Pièces détachées pour ce produit:
Kit de pièces de rechange pour coupe-cliquet à une main

COUTEAU POUR COUPE CABLES 240 MM2