Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour clips de verrouillage d'axe

Pince à circlip d'arbre
PINCE À CIRCLIPS, 200MM

Art. N° 071502 20
EAN 4024835706193

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 5254

Manche : revêtu de plastique


Antidérapant



Pince : Acier chrome vanadium forgé



Tête : chromée



Joint : joint à recouvrement



Ressort d'ouverture



Surfaces de préhension : parallèles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pose de bagues de verrouillage en forme de fer à cheval, bagues de retenue d'un diamètre supérieur à 12 mm, par ex. : circlips d'axe de cardan.

Longueur (L1)

220 mm

Convient pour un diamètre min.

12 mm

Longueur des mâchoires (L2)

45 mm

Longueur du crochet (L3)

10 mm

Angle des mâchoires

27 Degré

Matière

Acier au chrome vanadium