Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM - 1
Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM - 2
Pince pour capuchon de moyeu - PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM - 3

Pince pour capuchon de moyeu

Pince pour capuchons de moyeux
PINCE CAPUCHONS DE MOYEUX OUV. 75MM

Art. N° 1952001289
EAN 4250158172234
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un desserrement et un retrait en toute simplicité et en toute sécurité des capuchons de graisse
  • Ouverture maximum : 75 mm.

  • Longueur : 280 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voitures de tourisme, véhicules de transport, remorques et machines agricoles

Longueur

280 mm

Plage d'adhérence max.

75 mm

Poids du produit (par pièce)

480.000 g