Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour câble VDE avec lame double

Pince coupe-câble VDE avec lame double ZEBRA
PINCE COUPE CABLE DE 70MM2 MAX

Art. N° 071401 586

EAN 4050642466708

Prix affichés aux clients après connexion
Pince pour câble VDE avec lame double

Art. N° 071401 586
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
Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium, pour la précoupe et la recoupe
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de coupe simple et sans déformation dans les câbles monobrin et multibrin

  • Fonctionnement en 2 étapes, avec des lames doubles pour une transmission optimale des forces

  • Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Coupe : lames de précision trempées

  • Surface : rectifiée et chromée

  • Joint : vissé et réglable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

210 mm

Longueur en pouces (L)

8 in

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

20 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

70 mm²

Norme EN

60900