Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900.

Pince câble VDE, câble Cu/Al multibr
CISAILLES COUPE-CÂBLE VDE

Art. N° 071507 53
EAN 4011231725613

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Poignée : Plastique gainé, résistant aux chocs

  • Arête de coupe : Trempée, rectifiée avec précision :> aucune compression des câbles

  • Bras de pivotement : Transmission par levier :> force minimale requise

  • Joint : Joint à vis, ajustable

  • Tête : Acier spécial forgé, remplaçable

  • Application : Coupe, dénudage
Indication

Non adapté aux câbles en acier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin

Longueur (L)

580 mm

Longueur en pouces (L)

24 in

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

27 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

150 mm²

Norme EN

60900

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tête de lame Pour pince coupe-câble VDE

VERVANGKOP MET MESSEN

x 1 pcs