Pince pour câble VDE
Pince coupe-câble VDE
CISAILLES COUPE-CÂBLE VDE
Art. N° 071507 50
EAN 4024835691444
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Norme : EN 60900. CEI 900
Poignée :
- Isolation en plastique
- Résistant aux chocs
- Protection des mains contre les dérapages
Arête de coupe :
- Pour câbles en cuivre et en aluminium multibrin
- Aucune compression des câbles
- Traitement par trempage
- Rectifiée avec précision
Joint :
Joint à vis ajustable
Tête :
Acier inoxydable
Non adapté aux câbles en acier
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 230 mm |
Longueur en pouces (L) | 9 in |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 16 mm |
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre | 50 mm² |
Norme EN | 60900 |