Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince pour câble

Coupe-câble
COUPE-CÂBLE

Art. N° 071507 51
EAN 4011231725576

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin

Manche :


Plastique résistant aux chocs



Arête de coupe :


  • Aucun écrasement des câbles

  • Rectifiée avec précision


Bras de pivotement :


Avec ressort d'ouverture et verrouillage



Articulation :


Joint à vis ajustable



Tête :


Acier inoxydable poli

Indication

Non adapté aux câbles en acier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Coupe, dénudage, élimination de l'isolation

Longueur (L)

160 mm

Longueur en pouces (L)

6-1/2 in

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

10 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

24 mm²