Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince multimètre CA/CC professionnelle

Pince multimètre CA/CC professionnelle
PINCE MULTIMETRE MULTIFONCTIONS PRO

Art. N° 071558 770

EAN 4058794430165

Prix affichés aux clients après connexion
Pince multimètre CA/CC professionnelle

Art. N° 071558 770
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
L'outil idéal pour toute utilisation sur site. Contient toutes les fonctions de mesure nécessaires dans un appareil compact. Un instrument de mesure pour toutes les applications.

Mesure du courant


CA, CC, CA+CC



Mesure de la tension


CA, CC, CA+CC



Mesure de puissance


Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance (courant monophasé et triphasé total)



  • Mesure de résistance, fréquence

  • Test de continuité sonore, test de diode

  • Détermination de la séquence de phases des fils externes


Fonction innovante TRUE INRUSH pour mesurer le courant de démarrage.


  • Le courant de démarrage d'un moteur peut être établi facilement, tout comme la consommation en courant d'une installation qui alimente une série de machines en fonctionnement.

  • La pince ampèremétrique détermine automatiquement la nature du signal et la consommation de courant actuelle d'une installation et adapte les algorithmes de détection et de mesure au surcourant mesuré.


De nombreuses autres fonctionnalités


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Grand écran LCD rétroéclairé pour une lisibilité optimale

  • Résolution de 6 000 incréments pour une grande précision

  • Sélection automatique de plage, détection CA/CC, arrêt automatique

  • Touches de fonction clairement assignées, 1 touche = 1 fonction

  • Utilisation ergonomique "une main" grâce à des commutateurs rotatifs positionnés de manière optimale
Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des installations de maintenance électriques tertiaires et industriels, pour des machines, diagnostics, dimensionnement de l'alimentation électrique, mise en route de climatisation et chauffage, intervention sur véhicule...

Affichage

6000caractères

Diamètre du boîtier

34 mm

Plage de mesure de courant min./max.

0,15 A/CA-600 A/CA

Plage de mesure de courant 2 min./max.

0,15 A/CC-900 A/CC

Plage de mesure de courant min./max. 3

0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Plage de mesure de tension min./max.

0,15 V/CA-1000 V/CA

Plage de mesure de tension min./max. 2

0,15 V/DC-1400 V/DC

Plage de mesure de tension min./max. 3

0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC

Plage min./max. de mesure de la puissance effective

1 W-600 kW

Plage min./max. de mesure de la puissance réactive

1 var-600 kvar

Plage min./max. de mesure de la puissance apparente

1 VA-600 kVA

Plage de mesure de résistance électrique min./max.

0,1 Ohm-59,99 kOhm

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/600V

Indice de protection IP

IP 40

Longueur x largeur x hauteur

220 x 80 x 34 mm

Désignation de la batterie

6LR61 9V

Nombre de batteries

1 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-E-BLOCK-6LR61-9V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonges pour câbles de test

RALLONGE DE FIL DE MESURE

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée

BORNE CROCODILE DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Poignée de préhension de sécurité

PINCE À AGRAFES DE SÉCURITÉ

Flexible
x 1 pcs
Taraudeuse de sécurité, petite, entièrement isolée

EXTRACTEUR DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Embout de test de sécurité

POINTE DESSAI DE SÉCURITÉ

Fin
x 1 pcs
Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile

ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ

x 1 pcs
Embout de test véhicule pour câbles de mesure

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
x 1 pcs
Jeu de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses d'injection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
x 1 pcs
Kit de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINI-F.MSRELD

La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
x 1 pcs
Câbles de test avec embouts de test

MSRELD-W.TESTTIP

Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
x 1 pcs
Câbles de test, coudés dun côté

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
x 1 pcs
Câbles de test, droits

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits
x 1 pcs
Connecteur 4/4 mm, droit

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Idéal pour connecter ou rallonger les câbles de test
x 1 pcs
Multi-clips pour câbles de mesure

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 pcs
Mini embouts de test pour câbles de test avec adaptateur

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Avec adaptateur pour câbles de soutirage mesurant jusqu'à 3,3 mm de diamètre
x 1 pcs
Porte-fusible pour câbles de mesure

FSEHOLD-F.MSRELD

Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
x 1 pcs
Clips de soutirage isolés pour câbles de mesure

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Convient aux câbles jusqu'à 4 mm de diamètre
x 1 pcs
Kit de test de démarrage, automobile

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Tension nominale <50 V
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

INSTRUMENTS DE MESURE-1000V-4MM

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031