Pince-étau Zebra
Pince-étau Zebra avec mors droits et longs
PINCE-ÉTAU, 165MM
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"
- Contre-écrou permettant de bloquer la largeur de serrage ; réglage constant pendant les opérations répétitives
- Conception ergonomique et esthétique
- Manipulation pratique et sans effort
- Revêtement époxy de haute qualité ; les cordons de soudure restent à peine adhésifs
- Moins d'infiltration de rouille qu'avec le nickel
- Résistance à la rouille 10 fois supérieure à celle d'un revêtement en nickel
- Plus respectueux de l'environnement
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 165 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-55 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 194.000 g |