Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince emporte-pièces revolver

Pince emporte-pièces revolver
PINCE EMPORTE-PIÈCES REVOLVER

Art. N° 071505 11
EAN 4011231725156
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Manche : revêtu de plastique


Antidérapant



Pince : Tôle acier, nickelée



Emporte-pièces : Acier trempé, revêtu par poudre



Ressort d'ouverture avec loquet

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Formation de trous dans le papier, le carton, le cuir, les textiles. Faire tourner la tête de perforation rotative pour sélectionner le diamètre de poinçon désiré.

Longueur (L)

220 mm

Longueur en pouces (L)

9 in

Nombre de perforations

6 PCS

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique

Diamètre de perforation

2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm