Pince de verrouillage avec mors semi-circulaires
Pince de verrouillage à mors semi-circulaires
PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 235MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main pratique et sans fatigue de type à tirer plutôt qu'à pousser
- En acier laminé haute résistance, partiellement forgé et trempé à l'huile
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 235 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-48 mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Poids du produit (par pièce) | 552,000 g |