Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince de serrage pour serre-câbles en inox

Pince de serrage pour serre-câbles en inox
COLLET-CBLTIE-(F.SST-CBLTIE)

Art. N° 0502715014
EAN 4099618396922

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outillage à main d'installation pour colliers en acier inoxydable
  • Pour une largeur de connecteur de câble max. de 7,9 mm

  • Serrage et coupe en une seule opération

  • Outil pratique pour serre-câbles en acier inoxydable

  • La force de serrage peut être ajustée progressivement pour une grande facilité d'utilisation

  • Le connecteur de câble est automatiquement coupé au niveau de la tête lorsque la tension définie est atteinte

  • Les bords tranchants doivent être évités

  • L'extrémité du serre-câble qui a été coupée est contenue dans le porte-outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour collier attache-câble

max. 7,9 mm

Longueur

180 mm

Force min./max. de résistance

300-640 N

Matière

Aluminium

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Gris, Noir

Poids du produit (par pièce)

591.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

BANDE UNIVERS-AXE DE TRANSMISS.D25-102MM

Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

CBLTIE-SST-(AISI-304)-4,6X362MM

Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

BANDE UNIVERSELLE-D 25- 51MM

Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

CBLTIE-SST-(AISI-304)-4,6X201MM

Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.