Pince de serrage pour serre-câble, métal Ergonomique
Pince de serrage pour serre-câble métal Ergo
Art. N° 0502715006
EAN 4056807640853
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Versions
- GS2B-E : 0502715012
- GS4H-E : 0502715013
- GS4EH-E : 0502715006
Principales caractéristiques et principaux avantages
- Mécanisme de coupe de connecteur de câble amélioré, qui réduit l'impact sur la main de l'installateur de 40 %, la valeur la plus basse du secteur
- Moins de force est nécessaire au niveau du manche pour couper le connecteur de câble - 15 % de moins par rapport à des outils comparables
- Boîtier en aluminium robuste revêtu par poudre adapté aux conditions environnementales difficiles
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour collier attache-câble | 7,6 - 13 mm |
Longueur | 198,12 mm |
Force min./max. de résistance | 93,4-629,4 N |
Matière | Aluminium |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Gris, Bleu |
Poids du produit (par pièce) | 512,000 g |