Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N

Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510N
PINCE A RIVET TUBULAIR HES-510N-(M5-M10)

Art. N° 0948880

EAN 4058794338553

Prix affichés aux clients après connexion
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N

Art. N° 0948880
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
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés (M5-M10) et boulons-rivets (M5-M8)

Changement facile des mandrins pour insert taraudé


Le système de changement rapide permet de changer facilement et rapidement les mandrins pour insert taraudé



Trouvez facilement et rapidement le mandrin pour insert taraudé correct


Les mandrins pour insert taraudé sont codés par couleur



Réglage simple de la course avec affichage de course précis


La course peut être réglée en tournant le support de mandrin pour insert taraudé



Travail confortable et propre


  • La conception ergonomique du levier à main réduit les efforts lors du travail

  • Les mandrins pour insert taraudé sont pré-montés sur les leviers à main et peuvent être remplacés à l'aide de la clé de montage incluse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

500 mm

Hauteur

50 mm

Largeur

160 mm

Poids du produit (par pièce)

3901,000 g

Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N comprenant:
1 x
Buse Pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

NOZZLE M 10

Description:
10 mm
Mandrin fileté avec embout
Quantité: 1 x
1 x
Buse Pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

NOZZLE M 5

Description:
5 mm
Mandrin fileté avec embout
Quantité: 1 x
1 x
Buse Pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

EMBOU M6 094896-0948800

Description:
6 mm
Mandrin fileté avec embout
Quantité: 1 x
1 x
Buse Pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

NOZZLE M8 094896 - 0948 800

Description:
8 mm
Mandrin fileté avec embout
Quantité: 1 x
1 x
Manchon fileté pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

DRAADHULS M 5 VOOR MONOBOLTS

Description:
5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Manchon fileté pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

DRAADHULS M 6 VOOR MONOBOLTS

Description:
6 mm
Quantité: 1 x
1 x
Manchon fileté pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

DRAADHULS M 8 VOOR MONOBOLTS

Description:
8 mm
Quantité: 1 x
1 x
Tige torsadée pour pince de réglage pour inserts taraudés HES 510

TIGE-TRACTION-P-094896-0948800

Quantité: 1 x
Boîte de transport en plastique
1 x
Boîte de transport en plastique

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Description: Boîte à outils légère avec deux compartiments de rangement et poignée en aluminium
Quantité: 1 x