Pince de maintien pour tube Multicouches Ø16-20-26-32 mm
Pince de maintien pour tube multicouches
PINCE MAINTIEN TUBE MULTI. Ø16-20-26-32
Art. N° 071443 245
EAN 4061975720542
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Evite que le morceau de tube ne tourne pendant l'opération de calibrage
- Adhérence parfaite avec le tube, le mouvement est fluide et sans heurt
- Outil en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée
- Le redresseur est très simple à utiliser et très léger
- Utilisable sur la grande majorité des diamètres utilisés sur le marché : du 16 au 32 mm
- Les diamètres sont gravés dans l'outil pour plus de visibilité
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire ou du chauffage pour le maintien des tubes multicouches
Serrer avec une main jusqu'à ce que le tube ne puisse plus bouger.
Utiliser l'outil de calibrage de l'autre main et réaliser l'opération.
Retirer l'outil et réitérer l'opération pour l'autre côté du tube.
Longueur (L) | 260 mm |
Plage de serrage (en pouce) | 5/8 in |
Plage de serrage | 16/32 mm |