Pince de fixation centrale pour panneaux solaires laminés
Pince centrale pré-assemblée panneau solaire laminé
RACCORD-INTERMÉD-CTRPLAQ-ALU-BLC-6-8MM
Art. N° 0865799940
EAN 4045989854912
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Intégralement prémontée
La pince de fixation centrale peut être fixée directement au rail de montage sans travail préparatoire
Convient uniquement au montage transversal !
Certifié par First Solar, Calyxo et Q-Cells
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour hauteur de module | 6,8mm |
Distance de préhension entre les modules | 16 mm |
Largeur de la poignée | 80 mm |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Convient pour rail de montage | 47x37mm, 60x37mm, 70x44mm, 120x90mm |