Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée
Pinces dauphin sécurité entièrement isolées
BORNE CROCODILE DE SÉCURITÉ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les produits illustrés sont dotés d'une bague pour fiche de sécurité de 4 mm et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.
- Largeur de fixation : 30 mm.
- Courant/tension nominal(e) : 32 A/1000 V CAT III.
- Prise de sécurité de 4 mm dans corps isolé.
- Contenu de la livraison : une pince dauphin rouge et une pince dauphin noire.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Courant nominal max. | 32 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/1000V |
Plage d'ouverture max. | 30 mm |