Pince coupe-câble métallique Universel
Pince à câble en acier, piano
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Coupe propre grâce à la géométrie de coupe en V
- Les mains ne glissent pas grâce aux poignées revêtues de PVC
- Le dispositif de fixation maintient la cisaille en position fermée
- Fonction de serrage intégrée pour extraire les câbles métalliques
Câble métallique, fil de clôture
Capacité de coupe max. corde à piano | 2.5 mm |
Capacité de coupe max. acier 19 HRC | 4 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 5 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 7 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 5 mm |
Longueur | 190 mm |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)