Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince coupante oblique tête courte pour un usage dans des espaces restreints

Pince coupante oblique
TRACEUR OBLIQUE, 0, 6MM

Art. N° 071407 35

EAN 4011231709286

Prix affichés aux clients après connexion
Pince coupante oblique tête courte pour un usage dans des espaces restreints

Art. N° 071407 35
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
  • Norme : DIN ISO 9654

  • Poignée : Poignée à prise souple et confortable

  • Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul

  • Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince

  • Lame : Pour câbles souples et rigides, petit chanfrein

  • Tête : Poli
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

120 mm

Largeur des mâchoires (état fermé) (A)

9,5 mm

Longueur de coupe (C)

7 mm

Épaisseur des mâchoires (D)

6 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

0,6 mm

Capacité de coupe max. fil dur

0 mm

Longueur des mâchoires (B)

21 mm