Pince coupante oblique
Pince coupante oblique
TRACEUR OBLIQUE, 1, 5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN ISO 9654
- Poignée : Poignée à prise souple et confortable
- Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
- Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince
- Lame : Pour câbles souples et rigides, petit chanfrein
- Tête : Polie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 120 mm |
Largeur des mâchoires (état fermé) (A) | 11 mm |
Longueur de coupe (C) | 17 mm |
Épaisseur des mâchoires (D) | 7 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 1,5 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 0,5 mm |
Longueur des mâchoires (B) | 10 mm |