Pince coupante latérale électronique
Pince coupante latérale électronique pince fil
PINCE COUPANTE LAT. AXIALE AV P. FIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN ISO 9654
- Manche : Poignée à prise souple et confortable
- Articulation : charnière encastrée, haute précision, action sans recul
- Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince
- Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
- Tête : Polie
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 115 mm |
Largeur des mâchoires | 11 mm |
Longueur de coupe | 14 mm |
Épaisseur des mâchoires | 7.5 mm |
Capacité de coupe de diamètre min./max. dans fil souple | 0,3-1,6 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 1.2 mm |