Pince coupante frontale
Pince coupante frontale DIN ISO 5748
PINCE COUPANTE DEVANT



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée
- Acier pour outils de haute qualité, assurant la longévité de l'outil et la précision des surfaces de coupe
- Lames : Trempage inductif supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- charnière : charnière vissée
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour câbles souples à très durs
- Également adapté à l'attache et à la coupe de câbles de liaison, ex. : câble de renfort dans les constructions en béton
![]() | |
Longueur (L) | 160 mm |
Largeur des mâchoires (état fermé) (A) | 30 mm |
Longueur de coupe (C) | 25 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3.5 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2.5 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 2.2 mm |
Longueur en pouces | 6-1/4 in |
Longueur des mâchoires (B) | 9 mm |