Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince coupante électronique à tête pointue

Pince coupante électronique à tête pointue, petit biseau
PINCE COUP.LAT.A TETE POINT.SEMI-RAS

Art. N° 071407 39

EAN 4011231709361

Prix affichés aux clients après connexion
Pince coupante électronique à tête pointue

Art. N° 071407 39
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
Petit biseau
  • Norme : DIN ISO 9654

  • Poignée : Poignée à prise souple et confortable

  • Articulation : Articulation à recouvrement, haute précision, sans jeu

  • Ressort d'ouverture : Double ressort pour ouverture automatique de la pince

  • Lame : Pour fils souples et certains fils rigides

  • Tête : Polie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

115 mm

Largeur des mâchoires

11 mm

Longueur de coupe

14 mm

Épaisseur des mâchoires

7 mm

Capacité de coupe de diamètre min./max. dans fil souple

0,3-1,3 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

1,2 mm