Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince coupante diagonale réversible

Pince coupante diagonale réversible

Art. N° 071401 599
EAN 4053479288222

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

2 outils en un : pince universelle avec transmission de levier à raccordement

Deux fois plus de puissance de coupe


En appuyant sur le bouton d'alimentation



La puissance de coupe élevée vous permet également de couper des câbles épais



Évite les chocs de coupe difficiles rencontrés avec les pinces universelles classiques



La coupe avec précision a une longue durée de vie


Acier de qualité supérieure



Manipulation en toute sécurité


Poignée ergonomique bimatière avec surface antidérapante.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Longueur en pouces (L)

8 in

Capacité de coupe max. fil mi-dur

4.5 mm

Capacité de coupe max. fil dur

3.5 mm

Capacité de coupe max. corde à piano

3.0 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

5.0 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Type de joint

Encoché

Matière de la poignée

Plastique bimatière