Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince coupante diagonale puissante VDE Zebra DIN ISO 5749, IEC 60900

Pince coupante diag. VDE ZEBRA DIN 5749 CEI 60900

Art. N° 071401 597

EAN 4050641965448

Prix affichés aux clients après connexion
Pince coupante diagonale puissante VDE Zebra DIN ISO 5749, IEC 60900

Art. N° 071401 597
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
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée de façon très précise

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et la précision des lames, y compris en conditions difficiles

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec une large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames de précision durcies par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Joint :
  • Superposée, forgée sur l'axe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Longueur en pouces (L)

8 in

Capacité de coupe max. fil mi-dur

4 mm

Capacité de coupe max. fil dur

3 mm

Capacité de coupe max. corde à piano

2,5 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

4,5 mm

Norme EN

60900

ISO

5749

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

Finition

Chromé