Pince coupante diagonale puissante VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Pince coupante diag. VDE DIN ISO 5749 CEI 60900
PINCE-COUPANTE-LATERALE-VDE-L-180MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales
- Poignée monomatière à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames de précision trempées par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée avec axe forgé
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 180 mm |
Longueur en pouces (L) | 7 in |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3.8 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2.7 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 2.2 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 4 mm |
Norme EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Matière de la poignée | Plastique |
Finition | Chromé |