Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince coupante d'extrémité

Coupe-extrémités
TRACEUR OBLIQUE, 2MM

Art. N° 071407 33

EAN 4011231709248

Prix affichés aux clients après connexion
Pince coupante d'extrémité

Art. N° 071407 33
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
  • Norme : DIN ISO 9654

  • Manche : Poignée à prise souple et confortable

  • Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul

  • Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince

  • Lame : Pour câbles souples et rigides, petit biseau

  • Tête : Polie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Séparation à fleur des fils souples.

Longueur (L)

115 mm

Largeur des mâchoires (état fermé) (A)

11 mm

Longueur de coupe (C)

16 mm

Épaisseur des mâchoires (D)

7 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

2,0 mm

Capacité de coupe max. fil dur

0,5 mm

Longueur des mâchoires (B)

6 mm