Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince ampèremétrique

Pince ampèremétrique DigiFlex MA400D
PINCE AMPERMETRIQUE WURTH FLEX 400

Art. N° 071558 660

EAN 4058794430172

Prix affichés aux clients après connexion
Pince ampèremétrique

Art. N° 071558 660
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
Ampèremètre TRMS numérique avec capteur de mesure flexible permettant une mesure au niveau des conducteurs difficilement accessibles. La solution idéale pour tous les électriciens.

Mesure du courant :


Courant CA, à partir de seulement quelques mA



Capteur flexible avec câble blindé solidement fixé au boîtier



Système de fermeture innovant de la boucle de mesure


Extrêmement facile à manipuler dans les zones difficiles d'accès



Fonction de mémorisation MAX HOLD pour la valeur maximale


Par ex. pour surveiller une usine en fonctionnement au ralenti/continu



  • Grand écran LCD pour une lisibilité optimale

  • Résolution de 4 000 points pour de hauts niveaux de précision

  • Sélection de plage automatique et mise hors tension
Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications dans la plage basse tension à faibles et moyennes puissances, telles que l'entretien des installations électriques dans l'industrie, l'habitat….

Affichage

4 000 chiffres

Diamètre du boîtier

45 mm

Plage de mesure de courant min./max.

20 mA/CA-400 A/CA

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/600V

Indice de protection IP

IP 40

Longueur x largeur x hauteur

130 x 60 x 35 mm

Désignation de la batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité