Pince à souder à colonne
Pince à souder à colonne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Barres en fonte malléable
- Trou de raccordement sur la section supérieure en fonte
- Couple de serrage élevé avec vis papillon pour une bonne prise
Charge de courant maximale avec une durée d'allumage de 100 %, 300 A
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de serrage max. | 150 mm |
Saillie (L1) | 60 mm |
Largeur de profilé (B) | 20 mm |
Épaisseur de profilé (L2) | 5 mm |