Pince à siphon
Pince de préhension à tube 4x réglable
PINCE À SIPHON
Art. N° 071543 020
EAN 4011231742092
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Poignées :
A revêtement plastique
Tête :
Mors de préhension à dents ; dents recouvrant l'ensemble de la zone de serrage
Matériel :
Acier au chrome vanadium forgé
Joint :
Joint à recouvrement, ajustable
Conception :
Chromée, 4 réglages
Fiches de données de sécurité(X)
Joints à vis pour tubes en plastique, écrous-raccords, siphons et raccords
Longueur en pouces (L) | 9 in |
Longueur (L) | 230 mm |
Plage de serrage (en pouce) | 10 in |
Plage de serrage | 250 mm |