Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

Pince à sertir manuelle hydraulique B12
PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

Art. N° 51769120

EAN 4046777391916

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

Art. N° 51769120
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
Pince à sertir manuelle hydraulique pour le sertissage de colliers et de bornes sur câble métallique de 6 mm max.



La presse convient aux bornes suivantes dans la plage :


  • Tendeur de protection avec terminal/fourche, M5 à M12

  • Tendeur de protection avec terminal/bascule, M6 à M12

  • Terminal à rouleau de câble métallique, M4 à M12

  • Terminal à rouleau MINI, filetage mâle M6 à M10 et filetage femelle M6 à M8

  • Terminal à tête cylindrique bombée pour un câble, dia. 3 mm à 6 mm

  • Terminal à rouleau de câble métallique pour un câble, dia. 2 mm à 6 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Force de pressage

70 kN

Largeur de pressage

12 mm

Surface de pressage min./max.

16-240 mm²

Longueur

475 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Poids du produit (par pièce)

5239,500 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D2MM

Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D3MM

Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D4MM

Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D5MM

Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D6MM

Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D4,8MM-WREROP-2MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D5,5MM-WREROP-2,5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.-CRMPPLRS-D6,4MM-WREROP-3MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D7,5MM-WREROP-4MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D9,0MM-WREROP-5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D12,5MM-WREROP-6MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique