Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

Pince à sertir compacte, insertion par le côté

Art. N° 0714107152

EAN 4046777824629

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

Art. N° 0714107152
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
Pour cosses isolées et non isolées

Pince à sertir la plus légère et compacte de sa catégorie


  • Faible largeur de poignée, idéale même pour les petites mains

  • Facile à manipuler, même dans les espaces les plus étroits


Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant



Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue



Insert antidérapant dans la poignée


Optimisé pour une application adaptée à la surface de travail



Ouverture dans la poignée pour fixer les sangles de sécurité



Fabriquée en Suède

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

0,14-16 mm²

Forme de profilé

Hexagonal

Nombre de points de sertissage

1 PCS

Design

Insertion latérale

Longueur (L)

176 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni