Pince à sertir compacte avec chargement parallèle
Pince à sertir compacte, insertion par le côté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pince à sertir la plus légère et compacte de sa catégorie
- Faible largeur de poignée, idéale même pour les petites mains
- Facile à manipuler, même dans les espaces les plus étroits
Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Insert antidérapant dans la poignée
Optimisé pour une application adaptée à la surface de travail
Ouverture dans la poignée pour fixer les sangles de sécurité
Fabriquée en Suède
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 0,14-16 mm² |
Nombre de points de sertissage | 1 PCS |
Forme de profilé | Carré |
Design | Insertion latérale |
Longueur (L) | 176 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |